ジーベック
米式ズボン
綿100%ワーキングの大定番ロングセラー商品
ブルゾン前面、フラップ、袖口は糸付けボタンを隠す仕様で、火熱うを扱う現場での火花・スパッタがあたりにくくて、他のモノが傷付かない安心・安全設計。
用途
鉄工所や溶接など火熱を扱う現場に対応
種別
ズボン
色
チャコールグレー
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
生地
ウエポン
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72987828
7862
70
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987837
7862
73
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987846
7862
76
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987855
7862
79
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987864
7862
82
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987873
7862
85
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987889
7862
88
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987898
7862
91
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987907
7862
95
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987916
7862
100
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
72987925
7862
105
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
72987934
7862
110
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
72987943
7862
115
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
72987959
7862
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください