非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入

非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 - シエラ非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 - シエラ非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 - シエラ非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入 - シエラ

災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約500ml吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。

材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋65×38使用可能回数20吸収量(L)約0.5内容量1箱(20枚)
注意
※廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。
※トイレには流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72990025W50020
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする