ツインパック スモールローラー

ツインパック スモールローラー - ハンディ・クラウンツインパック スモールローラー - ハンディ・クラウン

スモールローラーのお得な2巻パックお得なスタンダードローラー、粗面凹凸面の塗装に最適。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。

用途サイディングブロックなど凹凸面や粗面塗装に。シーラーなどの下地塗装に毛丈(mm)18サイズスモールローラー材質(毛)PE繊維主体種類中長毛適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル主な用途凹凸面・粗面・下地塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72995467中長毛 4inch4
550
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995476中長毛 6inch6
638
508
559(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする