曜日別特売

波トタン・凹凸面用ローラー

波トタン・凹凸面用ローラー - ハンディ・クラウン波トタン・凹凸面用ローラー - ハンディ・クラウン波トタン・凹凸面用ローラー - ハンディ・クラウン

油性水性塗料兼用レギュラーローラースペアです。毛丈にボリュームがあるのでローラーが波トタンなどの凹凸面もしっかり塗装ができます。波面や凹凸面にローラーが入り込みきれいに塗れる

用途油性・水性塗料兼用。波トタン・凹凸面の塗装に最適です。適合レギュラーローラーハンドル寸法(mm)175サイズレギュラーローラー種類中長毛材質(毛)PE繊維主体ローラーサイズ(mm)175主な用途油性・水性塗料兼用・波トタン・凹凸面の塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72995564-
946
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする