ハンディ・クラウン
マイクロスリムローラー
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途
塗装用
タイプ
中毛
材質(毛)
PE繊維主体
主な用途
細部塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※別売のスリムローラーハンドルをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995607
中毛 2inch
1本
スリムローラーハンドル2・3インチ
2
¥
369
¥
368
¥
405
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72995616
中毛 3inch
1本
スリムローラーハンドル2・3インチ
3
¥
402
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995625
中毛 4inch
1本
スリムローラーハンドル4インチ
4
¥
429
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995634
中毛 1inch
1パック(2本)
スリムローラーハンドル1インチ
1
¥
611
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください