ハンディ・クラウン
Prospec スモールローラー 中毛
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。平滑面から多少の凹凸面の塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質
PE繊維主体
サイズ
スモールローラー
種類
中毛
毛丈(mm)
13
主な用途
平滑面・凹凸面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995975
4S-PS13
100
4
¥
493
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995984
6S-PS13
150
6
¥
603
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください