ハンディ・クラウン
Prospec スモールローラー 長毛
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質
PE繊維主体
サイズ
スモールローラー
種類
長毛
毛丈(mm)
20
主な用途
粗面塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995993
4S-PS20
100
4
¥
493
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72996009
6S-PS20
150
6
¥
603
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください