ハンディ・クラウン
ニューホワイトローラー バケットキット
塗料の飛び散りが少ない低飛散性フラットで美しい仕上がりバケットとのセット品なので塗料を入れて作業中に持ち運びが便利です。
用途
塗装用
材質(ローラー部)
アクリル繊維主体
材質(ローラー皿)
PP
種類
中毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キット内容
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72996115
-
ローラースペア6インチ(中毛)・ローラーハンドル・ローラーバケット
スモールローラー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72996124
-
ローラースペア7インチ(中毛)・ローラーハンドル7インチ・ローラーバケット
レギュラーローラー
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください