スラブポインター

スラブポインター - わたなべスラブポインター - わたなべスラブポインター - わたなべ

パチッとワンプッシュ取付
鉄筋への取付に工具はいりません。
取付可能鉄筋径「D13
D16
D19
D22」
錆びにくい防錆鋼材を使用
純かぶり対応

早い
簡単なレベル決め
ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。
ピンの取り外しは引き抜くだけです。

用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番SP-1622適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22内容量1ケース(100セット)
注意
※鉄筋に取付ける前にピンを取付金具に差し込んで下さい。
※別紙カタログ表記の「取付け2秒!」は目安です。現場の状況や個人差などにより多少前後致します。また、ピンの差し込み時間は含みません。
※かぶり厚(mm)は、D13:MAX109、D16:MAX106、D19:MAX103、D22:MAX100。(いずれもレベルマーカーの上面合せ時)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72992423SP-1622
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする