曜日別特売

屋外ポールサインスタンド

屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工屋外ポールサインスタンド - 常磐精工

雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

質量(kg)6.3サイズポスター:A4タイプ片面材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000516BOPSS-A4TK面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚ブラック210×297W194×H281
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73000525BOPSS-A4YK面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚ブラック297×210W281×H194
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73000534OPSS-A4TK表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバー210×297W194×H281
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73000543OPSS-A4YK表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバー297×210W281×H194
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする