曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋外用

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 - 常磐精工

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
サイズ
パネルサイズ(mm)
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001119PGSK-A0KB-G対応ウエイトアーム:SKW-B9.5ポスター:A0W892×H1239×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
57,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001128PGSK-A0KS-G対応ウエイトアーム:SKW-B9.5ポスター:A0W892×H1239×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
56,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001137PGSK-A0RB-G対応ウエイトアーム:SKW-C18.2ポスター:A0W892×H1239×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
93,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001146PGSK-A0RS-G対応ウエイトアーム:SKW-C18.2ポスター:A0W892×H1239×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
91,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001155PGSK-B0KB-G対応ウエイトアーム:SKW-B14.2ポスター:B0W1081×H1507×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
80,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001164PGSK-B0KS-G対応ウエイトアーム:SKW-B14.2ポスター:B0W1081×H1507×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
78,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001173PGSK-B0RB-G対応ウエイトアーム:SKW-C24.7ポスター:B0W1081×H1507×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
125,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001189PGSK-B0RS-G対応ウエイトアーム:SKW-C24.7ポスター:B0W1081×H1507×D21、パネルフレーム幅:44アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
123,800
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする