曜日別特売

ブラックパーテーションスタンド

ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。

材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001609BHBP450X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH450×W1700
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001618BHBP600X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH600×W1700
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001627BHBPH450X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH450×W1700
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001636BHBPH600X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH600×W1700
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001663BHBPL450X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH450×W1700
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001679BHBPL600X1700アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※アクリルサイズH600×W1700
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする