曜日別特売

ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板

ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンドアルミ複合板 - 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製直立型スタンド
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)ブラックタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001749BSMMSAP-450X600450×600W450×H600
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001758BSMMSAP-450X900450×900W450×H900
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001767BSMMSAP-600X1200600×1200W600×H1200
23,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001776BSMMSAP-600X900600×900W600×H900
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001785BSMMSAP-900X1800900×1800W900×H1800
31,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする