曜日別特売

ブラックスマートメッセージスタンド パンフレットケース付

ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工ブラックスマートメッセージスタンド  パンフレットケース付 - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた直立型スタンド
【パンフレット配布に便利なケース付き】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面板有効寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001916BSMMSACP-A1KW584×H8315.0ポスター:A1594×841A1(W594×H841)
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001925BSMMSACP-A1RW584×H831-ポスター:A1594×841A1(W594×H841)
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001934BSMMSACP-A2KW410×H584-ポスター:A2420×594A2(W420×H594)
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001943BSMMSACP-A2RW410×H584-ポスター:A2420×594A2(W420×H594)
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001959BSMMSACP-B2KW505×H718-ポスター:B2515×728B2(W515×H728)
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73001968BSMMSACP-B2RW505×H718-ポスター:B2515×728B2(W515×H728)
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする