ブラックスマートバリウスパネルスタンド

ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工ブラックスマートバリウスパネルスタンド - 常磐精工

ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド
【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚ブラック材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※本製品はスライドしません。
※個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002056BSMVAPAS-A3297×420281×404
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002065BSMVAPAS-A4210×297194×281
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする