プラカードポールA

プラカードポールA - 常磐精工プラカードポールA - 常磐精工プラカードポールA - 常磐精工プラカードポールA - 常磐精工プラカードポールA - 常磐精工プラカードポールA - 常磐精工
(1件のレビュー)

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

シルバー材質(ポール)ステンレスΦ19.0内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送は不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002196PCPVA-A2Yポスター:A2A2横594×420W576×H404
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002205PCPVA-A3Yポスター:A3A3横420×297W404×H281
12,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73002205
2022-09-13
用途: 地域での防災訓練・催しの掲示板として
寝具のおおつか卸売・小売業

取り扱いが簡単で丈夫なのが良い。プラカードとして又、掲示板として
持ち歩いたり、立てて置いたり簡単にできるポールスタンドがあれば
より便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする