曜日別特売

バリウススタンド看板ホワイトボード

バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工バリウススタンド看板ホワイトボード - 常磐精工

雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)

仕様マグネット使用可能材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002223VASKWB-300X600K300×600
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002239VASKWB-300X600R300×600
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002248VASKWB-450X600K450×600
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002257VASKWB-450X600R450×600
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002266VASKWB-450X900K450×900
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002275VASKWB-450X900R450×900
30,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002284VASKWB-600X900K600×900
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002293VASKWB-600X900R600×900
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする