曜日別特売

バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800

バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 600×1800 - 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)600×1800面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002309VASKAP-600X1800K対応ウエイトアーム:SKW-B
29,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002318VASKAP-600X1800R対応ウエイトアーム:SKW-C
40,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする