曜日別特売

パーテーションスタンド(塩ビ仕様)

パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。

材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002467HBP450X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明450×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH450×W1700
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002476HBP600X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明600×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH600×W1700
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002485HBPH450X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明450×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH450×W1700
27,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002494HBPH600X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明600×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH600×W1700
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002528HBPL450X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明450×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH450×W1700
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73002537HBPL600X1700Eシルバー、(塩ビ板)透明600×1700(塩ビ仕様)塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm※塩ビサイズH600×W1700
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする