スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付

スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボードカタログケース付 - 常磐精工

ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。

材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003036SMMSWBK-A1ポスター:A1594×841A1(W594×H841)W584×H831
35,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003045SMMSWBK-A2ポスター:A2420×594A2(W420×H594)W410×H584
28,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003054SMMSWBK-B2ポスター:B2515×728B2(W515×H728)W505×H718
30,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする