常磐精工
スマートメッセージスタンドホワイトボード
ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。
材質
面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73003063
SMMSWB-A1
-
ポスター:A1
594×841
A1(W594×H841)
W584×H831
¥
25,400
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003079
SMMSWB-A2
-
ポスター:A2
420×594
A2(W420×H594)
W410×H584
¥
20,100
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003088
SMMSWB-B1
-
ポスター:B1
728×1030
B1(W728×H1030)
W718×H1020
¥
30,400
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003097
SMMSWB-B2
-
ポスター:B2
515×728
B2(W515×H728)
W505×H718
¥
22,800
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81407140
SMMSWB-B1【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ポスター:B1
728×1030
B1(W728×H1030)
W718×H1020
¥
30,400
¥
24,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった