常磐精工
スマートメッセージスタンドホワイトボード
ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。
材質
面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色
シルバー
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73003106
SMMSWB-450X600
450×600
W450×H600
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003115
SMMSWB-450X900
450×900
W450×H900
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003124
SMMSWB-600X900
600×900
W600×H900
¥
25,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった