スマートメッセージスタンド カタログケース付

スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工スマートメッセージスタンド  カタログケース付 - 常磐精工

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた直立型スタンド
【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログを2列並べられる透明ケースが付属しています。ケースの中にある仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのカタログもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003368SMMSACK-A1Kポスター:A1594×841A1(W594×H841)W584×H831
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003377SMMSACK-A1Rポスター:A1594×841A1(W594×H841)W584×H831
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003386SMMSACK-A2Kポスター:A2420×594A2(W420×H594)W410×H584
26,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003395SMMSACK-A2Rポスター:A2420×594A2(W420×H594)W410×H584
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003404SMMSACK-B2Kポスター:B2515×728B2(W515×H728)W505×H718
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003413SMMSACK-B2Rポスター:B2515×728B2(W515×H728)W505×H718
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする