スマートフリーアクリルスタンドスライド

スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工スマートフリーアクリルスタンドスライド - 常磐精工

ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド
【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003483SMFACS135-A2B面板/アルミ複合板(黒)3mm+アクリル板(透明)2mm-ポスター:A2490×664
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003499SMFACS135-A2W面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mm-ポスター:A2490×664
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003508SMFACS135-A3B面板/アルミ複合板(黒)3mm+アクリル板(透明)2mm-ポスター:A3370×490
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003517SMFACS135-A3W面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mm-ポスター:A3370×490
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003526SMFACS135-A4B面板/アルミ複合板(黒)3mm+アクリル板(透明)2mm3.0ポスター:A4280×370
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73003535SMFACS135-A4W面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mm3.0ポスター:A4280×370
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする