曜日別特売

サポートサインショートストレッチャーホワイトボード

サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインショートストレッチャーホワイトボード - 常磐精工

普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。

材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73003788SPS-STANKA-WB
124,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする