SPSショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース)
普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。
仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
材質ホワイトボード(白)3mm厚
色シルバー
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅への配送は不可です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |