生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 - A&D

JCSS校正証明書付き
生産ライン組込み用 高精度計量センサー
ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部
振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
1000回/秒の高速サンプリング
外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)
防塵・防滴 計量部 IP42
計量部に過負荷防止ストッパー装備

付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正内容量1台
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
安定所要時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73012425AD4212L-R50-00J00 (JCSS校正書類付)510~5g:約0.3秒 、5~51g:約1.0秒(良好環境、最適フィルタ設定時)
218,000
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012434AD4212L-R100-00J00 (JCSS校正書類付)1100~5g:約0.3秒、5~110g:約1.3秒(良好環境、最適フィルタ設定時)
228,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする