生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ - A&D

生産ライン組込み用 高精度計量センサー
ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部
振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
1000回/秒の高速サンプリング
外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)
防塵・防滴 計量部 IP42
計量部に過負荷防止ストッパー装備

付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g内容量1台
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
安定所要時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73012443AD4212L-R50510~5g:約0.3秒 、5~51g:約1.0秒(良好環境、最適フィルタ設定時)
200,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
73012459AD4212L-R1001100~5g:約0.3秒、5~110g:約1.3秒(良好環境、最適フィルタ設定時)
210,000
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする