屋外用消毒液スタンド

屋外用消毒液スタンド - 常磐精工屋外用消毒液スタンド - 常磐精工屋外用消毒液スタンド - 常磐精工屋外用消毒液スタンド - 常磐精工屋外用消毒液スタンド - 常磐精工

消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド
【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304質量(kg)6.5シルバーサイズポスター:A4規格A4材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)210×297面板有効寸法(mm)281×194繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000507OSS-A4
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする