曜日別特売

ブラックパーテーションスタンド

ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工ブラックパーテーションスタンド - 常磐精工

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。

材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73001584BHBP3F450X1100アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH450×W1100
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001593BHBP3F600X1100アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH600×W1100
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001645BHBPL3F450X1100アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH450×W1100
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73001654BHBPL3F600X1100アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm ※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH600×W1100
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする