曜日別特売

パーテーションスタンド(塩ビ仕様)

パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工パーテーションスタンド(塩ビ仕様) - 常磐精工

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。

シルバー、(塩ビ板)透明材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73002449HBP3F450X1100E塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※塩ビサイズH450×W1100三面450×1100(塩ビ仕様)
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002458HBP3F600X1100E塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※塩ビサイズH600×W1100三面600×1100(塩ビ仕様)
31,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002503HBPL3F450X1100E塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※塩ビサイズH450×W1100三面450×1100(塩ビ仕様)
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73002519HBPL3F600X1100E塩ビ板(透明)/ 厚さ1.5mm ※塩ビサイズH600×W1100三面600×1100(塩ビ仕様)
31,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする