漁網用ファスナー10VF(網付・オープン)

漁網用ファスナー10VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー10VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー10VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー10VF(網付・オープン) - YKK

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます
魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます
スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途漁網用(定置網・底曳網など)材質(エレメント)ポリアセタール材質(スライダー・止め具)ステンレス材質(テープ)ポリエステル幅(mm)約100(閉時)網目(mm)約10×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※スライダーには引手がついておりませんので適当なロープなどを引手にご使用下さい
※新品時網部分に細い仮糸を挿入しており、網地と連結時はトワインなどを通してから網地と結合下さい
※水中使用の場合、務歯やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729977251.0m
オープン
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977341.5m
オープン
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977432.0m
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977592.5m
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977683.0m
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977773.5m
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977864.0m
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729977954.5m
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978045.0m
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978135.5m
オープン
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978296.0m
オープン
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978386.5m
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978477.0m
オープン
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978567.5m
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978658.0m
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978748.5m
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978839.0m
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729978999.5m
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299790810m
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299791711m
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299792612m
オープン
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299793513m
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299794414m
オープン
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299795315m
オープン
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299796916m
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299797817m
オープン
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299798718m
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299799619m
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299800520m
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299801421m
オープン
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299802322m
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299803923m
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299804824m
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299805725m
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299806626m
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299807527m
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299808428m
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299809329m
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299810930m
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする