漁網用ファスナー15VF(網付・オープン)

漁網用ファスナー15VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー15VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー15VF(網付・オープン) - YKK漁網用ファスナー15VF(網付・オープン) - YKK

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます
魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます
スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

用途漁網用(定置網・底曳網など)材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約130(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)約20×20内容量1本
注意
※スライダーには引手がついておりませんので適当なロープなどを引手にご使用下さい
※新品時網部分に細い仮糸を挿入しており、網地と連結時はトワインなどを通してから網地と結合下さい
※水中使用の場合、務歯やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729992831.0m
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729992991.5m
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993082.0m
オープン
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993172.5m
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993263.0m
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993353.5m
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993444.0m
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993534.5m
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993695.0m
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993785.5m
オープン
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993876.0m
オープン
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729993966.5m
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994057.0m
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994147.5m
オープン
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994238.0m
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994398.5m
オープン
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994489.0m
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729994579.5m
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299946610m
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299947511m
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299948412m
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299949313m
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299950914m
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299951815m
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299952716m
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299953617m
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299954518m
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299955419m
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299956320m
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299957921m
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299958822m
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299959723m
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299960624m
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299961525m
オープン
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299962426m
オープン
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299963327m
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299964928m
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299965829m
オープン
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299966730m
オープン
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする