曜日別特売

沈子コード(鉛入ウェイトロープ)

沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ) - 愛和産業

沈子用鉛入組紐ロープです
芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます
鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します
ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります
側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です
箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております
間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます
養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます
細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております

用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
注意
※規格により芯材には1~数本の鉛線を入れて重量調整しております
※用途により強度に不安がある場合は別途沿わせロープなどを使用して下さい
※カットしますと端からほつれの原因となる為、カット部分は熱溶着やテープ巻などの処置を施して下さい
※製造上、原糸つなぎが入る場合がございます
全14種類を絞り込む
直径(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g/m)
直径(mm)
材質
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7299967650g 400m PP/LG1箱(400m×1本)50約4.8(側)ポリプロピレンライトグリーン400
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299968560g 400m PP/LG1箱(400m×1本)60約5.0(側)ポリプロピレンライトグリーン400
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299969470g 400m PP/LG1箱(400m×1本)70約5.2(側)ポリプロピレンライトグリーン400
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299970380g 400m PP/LG1箱(400m×1本)80約5.4(側)ポリプロピレンライトグリーン400
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7299971990g 400m PP/LG1箱(400m×1本)90約5.5(側)ポリプロピレンライトグリーン400
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999728100g 200m PP/LG1箱(200m×1本)100約6.1(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999737120g 200m PP/LG1箱(200m×1本)120約6.5(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999746130g 200m PP/LG1箱(200m×1本)130約6.6(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999755150g 200m PP/LG1箱(200m×1本)150約7.0(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999764180g 200m PP/LG1箱(200m×1本)180約7.5(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999773200g 200m PP/LG1箱(200m×1本)200約8.0(側)ポリプロピレンライトグリーン200
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999789300g 100m T/B1箱(100m×1本)300約10(側)ポリエステルブラック100
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72999798500g 100m T/B1箱(100m×1本)500約12(側)ポリエステルブラック100
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729998071000g 50m T/B1箱(50m×1本)1000約17(側)ポリエステルブラック50
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする