ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット

ハイパワーLED ソーラーアップライト 20 2個セット - タカショー

ハイパワーLED採用の明るいソーラーライト。

用途樹木のライトアップなど材質アルミニウム、ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)約0.3/個スイッチ有り幅(cm)約7.8/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/2000mAh 単3型1本LED色ホワイト保証期間1年高さ(cm)約35.5/個(地中杭約10.8を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約11.5/個内容量1セット
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000245LGS-131
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする