Teagles (トーマセンイ)
11820 パラシュートパンツ
(1件のレビュー)
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
質量(g/m
2
)
(中綿)120
生地
ポリエステルタフタ
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
パイロットグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
76~84
84~92
94~104
98~110
106~120
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73000263
11820
ネイビー
M
76~84
109
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000279
11820
ネイビー
L
84~92
109
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000288
11820
ネイビー
LL
94~104
110
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000315
11820
パイロットグリーン
M
76~84
109
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000324
11820
パイロットグリーン
L
84~92
109
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000333
11820
パイロットグリーン
LL
94~104
110
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000349
11820
パイロットグリーン
3L
98~110
110
¥
4,190
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
7日以内出荷
73000297
11820
ネイビー
3L
98~110
110
¥
4,190
取扱い終了
73000306
11820
ネイビー
4L
106~120
111
¥
4,190
取扱い終了
73000358
11820
パイロットグリーン
4L
106~120
111
¥
4,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください