曜日別特売

スピーカー付きマイク

スピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジムスピーカー付きマイク - キングジム

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。

ブラック質量(g)約350電源リチウムイオンポリマーバッテリー最大出力(W)15連続使用時間(時間)約6(条件により変化)充電時間(時間)約3(条件により変化)スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610200SPMC10-2K1セット(2本)マイクベース・充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付)
64,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
73000376SPMC10クロ1本マイクベース・充電ケーブル( USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付)
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする