キングジム
スピーカー付きマイク対応スタンド
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。
市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質
鉄、ABS、ナイロン
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
ねじ規格
W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×80×945
有効伸長(mm)
約900~1450、(ブーム)約770~1370
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73000385
SPMS1クロ
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください