曜日別特売

スピーカー付きマイク対応卓上スタンド

スピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンド - キングジム

「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。
市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。

材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000394SPMS2クロ
5,750
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする