キングジム
スピーカー付きマイク対応シールド
市販のマイクにも使用可能です。
用途
説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に
材質
PET
色
クリア
質量(g)
約24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255(展開時300)×90(展開時280)×225
差込サイズ(Φmm)
約30(切れ目10)
内容量
1個(10枚)
注意
※画像内のマイクは別売りになります。(SPMC10:注文コード 73000376)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73000403
SPMS3トウ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください