曜日別特売

エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC78UU-10

エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC78UU-10 - コマツ

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。

適合(号機)30001-適合機種(代表)PC78UU-10交換目安1000時間内容量1個
注意
※お客さまが保有する機種により適用商品が異なりますので、必ず「機種・型式・号機・純正品番」をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7300924822P-60-21161
23,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする