曜日別特売

ワンタッチルームテント&トイレセット

ワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフワンタッチルームテント&トイレセット - ファミリー・ライフ
(3件のレビュー)

災害時やアウトドアなどに役立つワンタッチ式テントプラス簡易トイレセット。
震災時、災害時などの備えにも対応。
災害時の簡易トイレの目隠しや着替えなどのプライバシー空間としても大活躍
開閉部分のファスナーは外・内両側から操作できる2wayファスナーを採用。
<テント>床に置くだけで一瞬で自動的に立ち上がり。
透けない仕様になっているのでプライバシー保護も万全です。
内と外から開閉できるダブルジップ仕様です。
小さく折り畳んで持ち運びもラクラク。
<トイレセット>本体を組み立てて、便座を置くだけの非常用携帯簡易トイレ!
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。

セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1お客様組立式材質[トイレ]便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、[テント]ポリエステル・スチール質量(kg)[トイレ](約)0.825g、[テント](約)1.8耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トイレ/使用時】約30×31×32、【トイレ/収納時】約34.5×9×34、【テント】約120×120×190内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013746a25905
8,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 災害対策
その他業種

災害対策用にあったら良いなと思い購入しました。
使うことが無いことを祈ります。

2024-11-27
用途: 災害用地の女性用に
不動産業

小さい孫にも訓練しています。準備は早めの対策。キャンプの時にも持参している。

対象商品 : 73013746
2024-07-26
用途: 鮎釣りに行くとき
中村精工有限会社

鮎釣りに行くときに使用。
釣り場にトイレがない場合、使用します。
今まではトイレが心配でしたが、安心して釣りが楽しめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする