防災セット 1人用 27点

防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ防災セット 1人用 27点 - アイリスオーヤマ

【防災士監修】【1人用】【27点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。

用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット×1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×1セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル寸法(mm)340×170×480質量(g)2200容量(L)リュック:26人数1人用アズワン品番65-2321-95内容量1個
注意
※リュックは完全防水ではありません。
※食品は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013843BS1-27
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする