【防災士監修】【1人用】【33点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして人数1人用セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、防災用乾電池式携帯充電器、単3形乾電池12本パック(アイリスオーヤマ製)、エアーベッド、エアーベッド専用ポンプ、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル寸法(mm)340×170×480質量(g)4400容量(L)リュック:26アズワン品番65-2321-96内容量1個