防災セット 2人用 42点

防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ防災セット 2人用 42点 - アイリスオーヤマ

【防災士監修】【2人用】【42点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。

用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット2組、ラップ、懐中電灯ランタン、エアーベッド2個、エアーベッド専用ポンプ、エア枕2個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル寸法(mm)380×200×520質量(g)6000容量(L)リュック:40人数2人用アズワン品番65-2321-98内容量1個
注意
※リュックは完全防水ではありません。
※食品は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013877BS2-42
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする