ライフラインボックス1人用 18点

ライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマライフラインボックス1人用 18点 - アイリスオーヤマ

在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。

セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個)寸法(mm)315×215×350質量(g)7600人数1人用アズワン品番65-2322-07保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013938NLB-18
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする