曜日別特売

手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】

手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 - アイリスオーヤマ

【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★

用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色内容量1個
注意
※スマートフォンは機種により使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013956JTL-29
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする