bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA926K
防風素材をボンディングした3層裏トリコットソフトシェルジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップを使用。
色
タイガーブラック
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水
混率(%)
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73017754
EBA926K
S
106
42
56
61
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017763
EBA926K
M
110
44
59
64
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017779
EBA926K
L
114
46
60
66
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017788
EBA926K
LL
118
48
61
68
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017797
EBA926K
EL
122
50
62
70
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017806
EBA926K
4L
128
52
62
72
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017815
EBA926K
5L
134
54
62
72
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください