bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルフーディージャケットEBA927
防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73017824
EBA927
ディープグリーン
S
110
80
66
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017833
EBA927
ディープグリーン
M
114
83
67
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017849
EBA927
ディープグリーン
L
118
86
68
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017858
EBA927
ディープグリーン
LL
122
89
70
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017867
EBA927
ディープグリーン
EL
126
92
72
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017876
EBA927
ディープグリーン
4L
130
93
74
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017885
EBA927
ディープグリーン
5L
134
93
74
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017894
EBA927
ダークネイビー
S
110
80
66
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017903
EBA927
ダークネイビー
M
114
83
67
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017919
EBA927
ダークネイビー
L
118
86
68
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017928
EBA927
ダークネイビー
LL
122
89
70
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017937
EBA927
ダークネイビー
EL
126
92
72
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017946
EBA927
ダークネイビー
4L
130
93
74
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017955
EBA927
ダークネイビー
5L
134
93
74
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017964
EBA927
ブラック
S
110
80
66
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017973
EBA927
ブラック
M
114
83
67
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017989
EBA927
ブラック
L
118
86
68
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73017998
EBA927
ブラック
LL
122
89
70
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018007
EBA927
ブラック
EL
126
92
72
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018016
EBA927
ブラック
4L
130
93
74
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018025
EBA927
ブラック
5L
134
93
74
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください