bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルフーディージャケットEBA927K
防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター
色
タイガーブラック
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水、軽量
混率(%)
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73018034
EBA927K
S
110
80
66
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018043
EBA927K
M
114
83
67
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018059
EBA927K
L
118
86
68
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018068
EBA927K
LL
122
89
70
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018077
EBA927K
EL
126
92
72
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018086
EBA927K
4L
130
93
74
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73018095
EBA927K
5L
134
93
74
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください